CAROL C8030.41.86 สายโคแอกซ์ Rg59 Natural 1000ft Fepjacket
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่สาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG59 |
ปริมาตร | 16.3 pF / ฟุต |
สี | โดยธรรมชาติ |
ขนาดตัวนำ | 20 และ 18/2 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | FEP |
ประเภทแจ็คเก็ต | FEP |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.200 x 0.383 " |
การป้องกัน | 90-95% BC โล่ถักเปีย |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ชนิดภาพเขียน | คะแนนเต็ม |
UPC | 079407034765 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 8544200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ขนาดตัวนำ | วัสดุแจ็คเก็ต | ประเภทแจ็คเก็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1142.30.01 | RG59 / U | Black | 20 AWG | พีวีซี | พีวีซี | 0.234 " | ถักเปียทองแดง 95% | ฿19,315 | ||
C8028.41.01 | RG59 / U + 18/2 | Black | 20 และ 18/2 AWG | พีวีซี | พีวีซี | 0.238 x 0.440 " | ถักเปียทองแดง 95% | ฿32,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.