CAROL CR5.30.02 สายเคเบิล Cat 5e 24 Awg 1000 Feet สีขาว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล Twisted Pair |
โค้งรัศมี | 1" |
ประเภทประเภท | 5E |
เวลา | เมกะเฮิรตซ์ 100 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
สีเสื้อ | ขาว |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
จำนวนคู่ตัวนำ | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -10 องศาถึง 60 องศา C. |
ภายนอก Dia. | 0.2 " |
ประเภทแพคเกจ | ดึง Pac |
บรรจุภัณฑ์ | ดึง - แพค (R) II |
แรงดึง | 25 ปอนด์ |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8544493080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.