Kipp K0247.310x40 | น็อบขึ้นลาย ภายนอก 1.57 2.99 M10 1.34 | 3gfn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0247.310X40 ลูกบิดภายนอก 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GDG 3GFN5

KIPP K0247.310X40 ลูกบิดลายนูน ภายนอก 1.57 2.99 M10 1.34

In Stock
รายการ: AC9GDG รุ่น: K0247.310X40อ้างอิงข้าม: 3GFN5
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
฿271 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกบิด
ส่วนประกอบเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.34 "
เสร็จสิ้นสีดำเคลือบ
ประเภทลูกบิดโนโวกริ๊ป
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.99 "
ความยาวสกรู1.57 "
ขนาดเกลียวM10
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นส่วนประกอบ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0247.0310 ลูกบิดภายใน สแตนเลส 1.42 M10 1.34 | AC8QZG 3DCL7 K0247.0310เหล็กกล้าไร้สนิม1.42 "-เธรดภายใน฿325
KIPP K0247.0310X20 ลูกบิด ภายนอก สแตนเลส 0.78 2.2 M10 1.34 | AC8QZH 3DCL8 K0247.0310X20เหล็กกล้าไร้สนิม2.2 "0.78 "เธรดภายนอก฿372
KIPP K0247.0310X40 ลูกบิดภายนอก สแตนเลส 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GCN 3GFH6 K0247.0310X40เหล็กกล้าไร้สนิม2.99 "1.57 "เธรดภายนอก฿423
KIPP K0247.310 ลูกบิดภายใน 1.42 M10 1.34 | AC9GDD 3GFN2 K0247.310เหล็ก1.42 "-เธรดภายใน฿227
KIPP K0247.310X20 ลูกบิดภายนอก 0.78 2.2 M10 1.34 | AC9GDE 3GFN3 K0247.310X20เหล็ก2.2 "0.78 "เธรดภายนอก฿243
KIPP K0247.310X30 ลูกบิดภายนอก 1.18 2.6 M10 1.34 | AC9GDF 3GFN4 K0247.310X30เหล็ก2.6 "1.18 "เธรดภายนอก฿261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0247.310X40 ลูกบิดลายนูน ภายนอก 1.57 2.99 M10 1.34
฿271 / หน่วย