CAROL CR5.30.10 สายเคเบิล Cat5e Riser สีเทา 1000 ฟุต
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล Twisted Pair |
โค้งรัศมี | 1" |
ความยาวของสาย | 1000ft |
ประเภทประเภท | 5E |
ขนาดตัวนำ | 24 AWG |
เวลา | เมกะเฮิรตซ์ 100 |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 1000ft |
อุณหภูมิต่ำ คะแนน (องศา C) | 0 สำหรับการติดตั้ง -10 สำหรับการทำงาน |
จำนวนคู่ตัวนำ | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -10 องศาถึง 60 องศา C. |
ภายนอก Dia. | 0.2 " |
ประเภทแพคเกจ | ดึง Pac |
บรรจุภัณฑ์ | ดึง - แพค (R) II |
แรงดึง | 25 ปอนด์ |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
Standard | ANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, UL & c (UL) ประเภท CMR (UL 1666) สำหรับ Non-Plenum, UL 444, RoHS Compliant Directive 2002/95 / EC, Third Party Verified for รับประกันประสิทธิภาพ |
ประเภท UL | ผู้ลุกขึ้น |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.