CAROL E1512S.30.03 สายสัญญาณเตือนไฟไหม้ Riser 16/2 1000ft สีแดง | AD7DJL 4DNZ4

CAROL E1512S.30.03 สายสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ 16/2 1000ft Red

In Stock
รายการ: AD7DJL รุ่น: E1512S.30.03อ้างอิงข้าม: 4DNZ4

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿16,550 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายสื่อสาร
ประเภทสายเคเบิ้ลสัญญาณเตือนไฟไหม้ Riser FPLR
สีสีแดง
หมายเลขตารางรหัสสีตัวนำ10
ขนาดตัวนำ16 AWG
ประเภทตัวนำไม่หุ้มฉนวนแข็ง
ฉนวนกันความร้อนเกรดพรีเมี่ยม SR PVC
วัสดุฉนวนกันความร้อนเกรดพรีเมี่ยม SR PVC
สีเสื้อสีแดง
วัสดุแจ็คเก็ตเกรดพรีเมี่ยม SR PVC
ความยาว1000ft
บทความ NEC760 ประเภท FPLR
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.172 "
จำนวนตัวนำ2
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
วัสดุป้องกันไม่มี
Spool / Coil ความยาว (Ft.)1000
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 167 F
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง1666 UL
แรงดันไฟฟ้า300

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.1
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.78
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแจ็คเก็ตประเภทสายเคเบิ้ลสีความยาวบทความ NECเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันราคา
CAROL E1032S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft7250.156 "2ไม่ถูกปกป้อง฿6,619
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft7250.187 "4ไม่ถูกปกป้อง฿12,285
CAROL E3032S.18.86 สายไฟและความปลอดภัย 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86เฟล็กการ์ด (R) PVCเสียงและความปลอดภัย Plenumสีเทา500ft800 ประเภท CMP0.156 "2ไม่ถูกปกป้อง฿7,879
CAROL E3034S.18.86 สายไฟและความปลอดภัย 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86เฟล็กการ์ด (R) PVCเสียงและความปลอดภัย Plenumสีเทา500ft800 ประเภท CMP0.185 "4ไม่ถูกปกป้อง฿14,389
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft7250.132 "2Shielded฿5,461
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR0.173 "6Shielded฿10,498
CAROL E2008S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grey | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR0.195 "8Shielded฿12,787

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL E1512S.30.03 สายสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ 16/2 1000ft Red
฿16,550 / หน่วย