Carol E2202s.18.86 | Wire Shielded Plenum 18/2 500 ฟุต สีขาว | 4dpn7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL E2202S.18.86 สายชีลด์ Plenum 18/2 500 ฟุต สีขาว | AD7DMM 4DPN7

CAROL E2202S.18.86 Wire Shielded Plenum 18/2 500 Feet สีขาว

In Stock
รายการ: AD7DMM รุ่น: E2202S.18.86อ้างอิงข้าม: 4DPN7

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿11,958 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายสื่อสาร
ประเภทสายเคเบิ้ลโล่ Plenum
สีขาว
หมายเลขตารางรหัสสีตัวนำ5
ขนาดตัวนำ18 AWG
ประเภทตัวนำที่ควั่น
ฉนวนกันความร้อนเกรดพรีเมี่ยม SR PVC
วัสดุฉนวนกันความร้อนเกรดพรีเมี่ยม SR PVC
สีเสื้อขาว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ความยาว500ft
บทความ NEC725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.164 "
จำนวนตัวนำ2
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
การป้องกันโล่ Flexfoil
วัสดุป้องกันกระดาษฟอยล์
Spool / Coil ความยาว (Ft.)500
ลากสาย7/26
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 167 F
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้งรัฐแคลิฟอร์เนียไฟร์มาร์แชลได้รับการอนุมัติ
แรงดันไฟฟ้า300

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.88
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแจ็คเก็ตประเภทสายเคเบิ้ลสีความยาวบทความ NECเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันราคา
CAROL E1032S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft7250.156 "2ไม่ถูกปกป้อง฿6,619
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft7250.187 "4ไม่ถูกปกป้อง฿12,285
CAROL E3032S.18.86 สายไฟและความปลอดภัย 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86เฟล็กการ์ด (R) PVCเสียงและความปลอดภัย Plenumสีเทา500ft800 ประเภท CMP0.156 "2ไม่ถูกปกป้อง฿7,879
CAROL E3034S.18.86 สายไฟและความปลอดภัย 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86เฟล็กการ์ด (R) PVCเสียงและความปลอดภัย Plenumสีเทา500ft800 ประเภท CMP0.185 "4ไม่ถูกปกป้อง฿14,389
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft7250.132 "2Shielded฿5,461
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR0.173 "6Shielded฿10,498
CAROL E2008S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grey | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10พีวีซีเสียงและความปลอดภัย Riserสีเทา500ft725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR0.195 "8Shielded฿12,787

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL E2202S.18.86 Wire Shielded Plenum 18/2 500 Feet สีขาว
฿11,958 / หน่วย