CAROL E2252S.41.86 Wire Shielded Plenum 14/2 1000 Feet สีเทา
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายสื่อสาร |
ประเภทสายเคเบิ้ล | โล่ Plenum |
สี | สีเทา |
หมายเลขตารางรหัสสีตัวนำ | 5 |
ขนาดตัวนำ | 14 AWG |
ประเภทตัวนำ | ที่ควั่น |
ฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
บทความ NEC | 725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.207 " |
จำนวนตัวนำ | 2 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
การป้องกัน | โล่ Flexfoil |
วัสดุป้องกัน | กระดาษฟอยล์ |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 19 / .0147 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ถึง 167 F |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | รัฐแคลิฟอร์เนียไฟร์มาร์แชลได้รับการอนุมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.72 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุแจ็คเก็ต | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ความยาว | บทความ NEC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 | 0.156 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿6,619 | ||
E1034S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 | 0.187 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿12,285 | ||
E3032S.18.86 | เฟล็กการ์ด (R) PVC | เสียงและความปลอดภัย Plenum | สีเทา | 500ft | 800 ประเภท CMP | 0.156 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿7,879 | ||
E3034S.18.86 | เฟล็กการ์ด (R) PVC | เสียงและความปลอดภัย Plenum | สีเทา | 500ft | 800 ประเภท CMP | 0.185 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿14,389 | ||
E2002S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 | 0.132 " | 2 | Shielded | ฿5,461 | ||
E2006S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR | 0.173 " | 6 | Shielded | ฿10,498 | ||
E2008S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR | 0.195 " | 8 | Shielded | ฿12,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.