Cash Valve 14851-0013 | ปธน. โล่งอก Vlv 1/2 นิ้ว 13 ซิส | 3raa6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE 14851-0013 Pressure Relief Valve 1/2 นิ้ว 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6

CASH VALVE 14851-0013 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 13 Psiss

In Stock
รายการ: AD2LGP รุ่น: 14851-0013อ้างอิงข้าม: 3RAA6
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
฿164,572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดปุ่มย้อนกลับ วาล์วระบาย
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม6.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ช่วงความดัน0 ถึง 25 psi
วัสดุเบาะเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 450 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.82
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงความดันราคา
CASH VALVE 13724-0010 วาล์วระบายความดัน 1 นิ้ว 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 ถึง 20 psi฿198,616
CASH VALVE 13724-0278 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 ถึง 380 psi฿198,616
CASH VALVE 13724-0055 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 ถึง 90 psi฿198,616
CASH VALVE 13724-0350 Pressure Relief Valve 1 นิ้ว 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 ถึง 400 psi฿198,616
CASH VALVE 13724-0083 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 ถึง 125 psi฿198,616
CASH VALVE 13724-0140 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 ถึง 230 psi฿198,616
CASH VALVE 14851-0275 Pressure Relief Valve 1/2 นิ้ว 275 Psi Ss | AD2LGQ 3RAA7 14851-0275275 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 ถึง 400 psi฿164,572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE 14851-0013 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 13 Psiss
฿164,572 / หน่วย