CASH VALVE 13724-0278 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 278 Psi Ss
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดปุ่มย้อนกลับ วาล์วระบาย |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 278 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 10 1 / 3 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.5 " |
ช่วงความดัน | 175 ถึง 380 psi |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั่วคราว พิสัย | 40 องศาถึง 450 องศา F |
ก้านทดสอบ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13724-0010 | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 ถึง 20 psi | ฿198,616 | |
13724-0055 | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 ถึง 90 psi | ฿198,616 | |
13724-0350 | 350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 ถึง 400 psi | ฿198,616 | |
13724-0083 | 83 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40 ถึง 125 psi | ฿198,616 | |
13724-0140 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 ถึง 230 psi | ฿198,616 | |
14851-0013 | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 ถึง 25 psi | ฿164,572 | |
14851-0275 | 275 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 150 ถึง 400 psi | ฿164,572 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.