Cash Valve 22063 (4765) | ตัวปรับแรงดันไครโอเจนิกส์ ความยาว 7-1/4 นิ้ว | 40pp55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE 22063 (4765) ตัวควบคุมแรงดันสำหรับการแช่แข็งความยาว 7-1 / 4 นิ้ว | AH9NQW 40PP55

CASH VALVE 22063 (4765) เครื่องปรับความดันอุณหภูมิ 7-1/4 นิ้วความยาว

In Stock
รายการ: AH9NQW รุ่น:22063 (4765)อ้างไขว้: 40PP55
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
฿15,783 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมความดัน Cryogenic
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ความสูง3.187 "
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ความยาว7.25 "
แม็กซ์ ความดัน600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ขนาด Outlet3 / 8 "
ช่วงการปรับความดัน15 ถึง 65 psi
วัสดุซีลPTFE
UPC4759833032042

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าความยาวขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
CASH VALVE 22063 (7337) ตัวควบคุมความดันด้วยความเย็นความยาว 2-1 / 4 นิ้ว | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 ถึง 175 psi฿15,783
CASH VALVE 16856 (7337) ตัวควบคุมแรงดันการแช่แข็ง 3-1 ​​/ 4 นิ้วความยาว | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 ถึง 175 psi฿16,428
CASH VALVE 22063 (10661) ตัวควบคุมแรงดันสำหรับการแช่แข็งความยาว 4-1 / 4 นิ้ว | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 ถึง 250 psi฿16,972
CASH VALVE 16856 (4765) ตัวควบคุมแรงดันสำหรับการแช่แข็งความยาว 5-1 / 4 นิ้ว | AH9NQU 40PP 53 16856 (4765)1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 ถึง 65 psi฿15,783
CASH VALVE 16856 (10661) ตัวควบคุมแรงดันอุณหภูมิ 6-1 / 4 นิ้วความยาว | AH9NQV 40PP54 16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 ถึง 250 psi฿15,783

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE 22063 (4765) เครื่องปรับความดันอุณหภูมิ 7-1/4 นิ้วความยาว
฿15,783 / หน่วย