CASH VALVE ตัวควบคุมความดันสำหรับการแช่แข็งสำหรับ Cryogenic Converter, A-32 ซีรี่ส์
Cash Valve A-32 Series อุปกรณ์ปรับความดันแบบลดแรงดันไครโอเจนิกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมแรงดันในระบบไครโอเจนิกอย่างแม่นยำ โดยรักษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการแปลงก๊าซให้เป็นของเหลวอุณหภูมิต่ำ ใช้ในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม...การวิจัยการจับและแช่แข็ง อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ความยาว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16856 (4765) | 1 / 4 " | 5.25 " | 1 / 4 " | 15 ถึง 65 psi | ฿15,783 | |
A | 16856 (10661) | 1 / 4 " | 6.25 " | 1 / 4 " | 100 ถึง 250 psi | ฿15,783 | |
A | 16856 (7337) | 1 / 4 " | 3.25 " | 1 / 4 " | 75 ถึง 175 psi | ฿16,428 | |
A | 22063 (4765) | 3 / 8 " | 7.25 " | 3 / 8 " | 15 ถึง 65 psi | ฿15,783 | |
A | 22063 (10661) | 3 / 8 " | 4.25 " | 3 / 8 " | 100 ถึง 250 psi | ฿16,972 | |
A | 22063 (7337) | 3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 75 ถึง 175 psi | ฿15,783 |
กลไกการทำงาน
- มีไดอะแฟรมแบบสปริงโหลดแบบปรับได้ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันทางออก
- เมื่อแรงดันทางออกเพิ่มขึ้น ไดอะแฟรมจะบีบอัดสปริง ซึ่งจะทำให้การไหลของของเหลวแช่แข็งลดลง
- หากแรงดันทางออกลดลง สปริงจะดันไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลได้มากขึ้น
- กลไกนี้รับประกันการควบคุมแรงดันทางออกที่แม่นยำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่สำคัญในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเยือกแข็ง
คุณสมบัติ
- วาล์วลดแรงดันไครโอเจนิกส์เหล่านี้มีช่วงการปรับแรงดันตั้งแต่ 15 ถึง 250 psi ทำให้สามารถควบคุมแรงดันได้อย่างแม่นยำ
- มีการติดตั้งประเภทการเชื่อมต่อแบบ NPT ช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- วาล์วระบายความปลอดภัยแบบไครโอเจนิก ซีรีส์ A-32 เหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันเริ่มต้นสูงสุดที่ 650 psi
- มีโครงสร้างเป็นทองเหลือง จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- วาล์วเหล่านี้มีวัสดุซีล PTFE เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้ากันได้กับสารต่างๆ และคุณสมบัติการซีลที่มีประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องควบคุมแรงดันไครโอเจนิกส์ซีรีส์ A-32 เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานอย่างเหมาะสมที่สุดในช่วงอุณหภูมิใด
เครื่องควบคุมความดันไครโอเจนิกส์ A-32 ซีรี่ส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิ -320 ถึง 150 องศา F
จะติดตั้งตัวควบคุมการลดแรงดันไครโอเจนิกเหล่านี้ได้อย่างไร
- เลือกตำแหน่งที่มีการระบายอากาศที่ดีและเข้าถึงได้สำหรับการติดตั้งตัวควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้ากันได้กับสภาวะการแช่แข็ง
- เคลียร์พื้นที่การติดตั้งให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง เศษซาก และอันตราย และพิจารณาสิ่งกีดขวางป้องกันหากจำเป็น
- ยืนยันว่าตัวควบคุมตรงกับของเหลวแช่แข็งและช่วงแรงดันเฉพาะในการใช้งานของคุณ
- เชื่อมต่อท่อทางเข้าและทางออกด้วยข้อต่อและซีลที่เหมาะสม เพื่อให้การเชื่อมต่อไม่มีรอยรั่ว
- ติดตั้งและระบายอากาศวาล์วระบายแรงดันในตัวตามแนวทางด้านความปลอดภัย
- ตั้งค่าแรงดันทางออกที่ต้องการโดยใช้กลไกการปรับของตัวควบคุมตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ดำเนินการตรวจสอบรอยรั่วและทดสอบแรงดันอย่างละเอียดหลังการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานที่เหมาะสม
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยด้วยความเย็นเยือกแข็ง โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้ง
เครื่องปรับความดันไครโอเจนิกเหล่านี้สามารถจัดการกับของเหลวไครโอเจนิกประเภทต่างๆ ได้หรือไม่
ใช่ หน่วยควบคุมเหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้จัดการกับของเหลวไครโอเจนิกได้หลากหลาย รวมถึงก๊าซเหลว เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน ฮีเลียม และไฮโดรเจน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องนิรภัย Type II
- รองรับสายเคเบิล
- รางน้ำ
- แหวนสไลด์
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- DBI-SALA กว้านพื้นที่อับอากาศ
- BRANSON น้ำยาทำความสะอาดโลหะสำหรับ Ultrasonics
- FERVI ชุดเคาน์เตอร์
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ข้อต่อข้อต่อทองเหลืองสำหรับข้อต่อ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี, ปลายเกลียว SR, EPDM
- EATON ผ่านชุดประตู
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจไฮดรอลิค สีดำอุตสาหกรรม
- MICRO 100 ชุดตัวจับยึดเครื่องมือแบบถอดเปลี่ยนได้
- WESTWARD ล็อคและกุญแจ
- FRIEDRICH เครื่องปรับอากาศบรรจุแนวตั้ง