เครื่องควบคุมแรงดัน Cash Valve 8361-0138 เหมาะสำหรับการควบคุมและรักษาแรงดันของเหลวภายในระบบ ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบด้วยการรักษาสภาวะแรงดันที่ต้องการ ทำให้ขาดไม่ได้ในการใช้งานที่ใช้ของเหลวต่างๆ ใช้ในอุตสาหกรรม HVAC ประปา และการผลิต ซึ่งการรักษาระดับแรงดันเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทองเหลือง ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานและทนทานต่อการกัดกร่อน
- เครื่องควบคุมแรงดันนี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อ FNPT (เกลียวท่อแห่งชาติหญิง) เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้กับระบบประปาที่เข้ากันได้
- มีการปรับแรงดันตั้งแต่ 75 ถึง 200 psi ช่วยให้ควบคุมแรงดันของเหลวได้อย่างแม่นยำ
- เครื่องปรับแรงดัน 200 psi นี้มีพิกัดอุณหภูมิสูงสุด 180 องศา F ทำให้สามารถใช้งานได้ในที่ที่ต้องพบกับอุณหภูมิสูง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ความจุแรงดันของตัวควบคุมแรงดัน Cash Valve 8361-0138 นี้อยู่ที่เท่าไร?
A. เครื่องปรับแรงดันมีความจุแรงดันสูงสุดที่ 400 psi ทำให้สามารถรองรับความต้องการแรงดันที่สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
ถาม มีกำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำสำหรับตัวควบคุมแรงดัน 200 psi นี้หรือไม่
A. การบำรุงรักษาเป็นประจำรวมถึงการตรวจสอบรอยรั่ว การตรวจสอบไดอะแฟรมเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย และการปรับแรงดันอย่างเหมาะสม เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอตามความจำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุด
ถาม จะทำความสะอาดตัวควบคุมแรงดัน Cash Valve 8361-0138 ได้อย่างไร
A. การทำความสะอาดเกี่ยวข้องกับการใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดด้านนอกของตัวควบคุมเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซาก หลีกเลี่ยงวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือตัวทำละลายที่อาจสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบต่างๆ