VESTIL WP-FD Series แพลตฟอร์มการทำงานแบบพับได้
แพลตฟอร์มงานแบบพับได้ซีรีส์ Vestil WP-FD มอบพื้นที่ทำงานยกระดับที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับการบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และงานประกอบ เหมาะสำหรับโกดัง โรงงาน และสถานที่ซ่อมบำรุง
สไตล์ | รุ่น | ขยายความสูงของหน้าจอด้านหลัง | ความสูง | ความสูงหลังสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WP-3737-FD | 70 " | 81.25 " | 70 " | ฿69,101 | RFQ
|
B | WP-3737-FD-84B | 84 " | 89.5 " | 84 " | ฿84,319 |
คุณสมบัติ
- แพลตฟอร์มการทำงานแบบพับได้ของ Vestil WP-FD Series มีการออกแบบแบบพับลงที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- มาพร้อมราวจับสูง 38 นิ้ว และราวกลางสูง 23-1/2 นิ้วทั้งสามด้าน ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานระหว่างงานยกสูง
- แพลตฟอร์มเหล่านี้มีระบบการเข้าถึงแบบสองประตู ช่วยให้ผู้ใช้เข้าได้จากทั้งสองด้าน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ
- สามารถใช้งานร่วมกับรถยกได้และมีกระเป๋าใส่ตะเกียบที่ใช้งานได้และสายรัดนิรภัยเพื่อเพิ่มความมั่นคง
- มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่งพร้อมการเคลือบผงแบบอบ รับประกันความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยด้านความปลอดภัยใดที่ควรพิจารณาเมื่อใช้แพลตฟอร์มการทำงานแบบพับลง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถในการรับน้ำหนัก การใช้งานที่เหมาะสม ความมั่นคง การป้องกันการตก และการยึดติดที่ปลอดภัย
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มการทำงานแบบพับลงเหล่านี้ได้อย่างไร
- ขจัดเศษซากและทำความสะอาดพื้นผิวของแท่นโดยใช้ไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่น หรือน้ำยาทำความสะอาดแบบอ่อน
- ตรวจสอบรอยแตก รอยบุบ หรือส่วนประกอบที่โค้งงอเป็นประจำ และซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายทันที
- ใช้การหล่อลื่นกับส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ได้ เช่น บานพับหรือกลไกการพับ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- ตรวจสอบและขันสลักเกลียวหรือตัวยึดที่หลวมเป็นระยะๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราวจับ ราวกั้น และอุปกรณ์นิรภัยอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี
- เก็บแท่นไว้ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง ป้องกันจากองค์ประกอบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมของฮอร์น
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Fence
- อุปกรณ์เสริมของหน่วยกักเก็บสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- ช่องทางความปลอดภัยสามารถ
- แขนแตะอากาศ
- Hoppers และ Cube Trucks
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- Spacers และ Standoffs
- 3M แว่นตาอ่านหนังสือ
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศ
- MILLER ELECTRIC เครื่องกระจายแก๊ส
- CRYDOM แผงเมาท์ CL ซีรี่ส์โซลิดสเตตรีเลย์
- PASS AND SEYMOUR Flexcord Series อุปกรณ์จับยึดสายคลายความเครียด
- COOPER B-LINE แผ่นหลังไม้
- INSTOCK เสา
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กบันทึกการบริการ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กลับกล่อง
- VESTIL โต๊ะโพสต์ไฮดรอลิกอากาศ HT Series