Cash K15CWA01-E4 pressure relief valve protects equipment and personnel from potential damage or injury caused by excessive pressure buildup. It automatically relieves excess pressure, preventing catastrophic failures and ensures system integrity. This 1000 psi pressure relief valve is used in steam boilers, pressure vessels and piping systems. It is vital in industries where safety and regulatory compliance are important, such as oil & gas, chemical processing and power generation.
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- วาล์วนี้มีโครงสร้างเป็นทองแดงเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานยาวนานในการใช้งานควบคุมแรงดันต่างๆ
- ใช้จานสเตนเลสสตีลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ
- วาล์วนี้มีขนาดทางเข้า 1/2 นิ้วสำหรับเชื่อมต่อกับระบบท่อ
- ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานภายในช่วงความดัน 600 ถึง 1500 psi
- วาล์วระบายแรงดัน 1000 psi นี้มีสปริงสแตนเลสและรักษาการควบคุมแรงดันที่สม่ำเสมอ
- สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 400 องศา F.
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม โรงงานวาล์วตั้งแรงดันไว้ที่เท่าไร?
A. การระบายแรงดันที่ตั้งจากโรงงานสำหรับวาล์วนี้คือ 1000 psi ซึ่งเป็นจุดปล่อยแรงดันเริ่มต้น
ถามวาล์วนี้ใช้การเชื่อมต่อประเภทใดสำหรับทางเข้าและทางออก?
A. วาล์วมีการเชื่อมต่อแบบเกลียวท่อแห่งชาติ (FNPT) ตัวเมียสำหรับทั้งทางเข้าและทางออก เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะแน่นหนา
ถาม วัสดุบ่าวาล์วสีบรอนซ์มีส่วนช่วยในการปิดผนึกของวาล์วอย่างไร
A. วาล์วนี้มีวัสดุบ่าวาล์วสีบรอนซ์ที่ผสมผสานระหว่างความอ่อนตัวและคุณสมบัติการซีลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถรักษาการซีลที่เชื่อถือได้กับจานสแตนเลสแม้ในระหว่างเหตุการณ์ลดแรงดัน
Q. How to test this Cash back pressure valve?
A.
- Raise the operating pressure to match the set pressure of the safety/relief valve.
- ปล่อยให้วาล์วเปิดและรีเซ็ตตามปกติในระหว่างการซ่อมบำรุงตามปกติ
- ตรวจสอบการตอบสนองของวาล์วเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วเปิดและปิดอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าวาล์วระบายแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรีเซ็ตได้โดยไม่มีปัญหา
- Perform regular maintenance and testing according to manufacturer recommendations to ensure the valve's continued reliability and performance.
Q. How do I select the right pressure relief valve for my application?
A. Consider factors such as set pressure, flow capacity, material compatibility and system requirements.