Caster Connection Cdp-g-14 | ลูกล้อจานหมุน 1200 ปอนด์ | 49h869 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASTER CONNECTION CDP-G-14 ล้อจานหมุน 1200 Lb. | AG6WUF 49H869

CASTER CONNECTION CDP-G-14 ล้อจานหมุน 1200 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG6WUF รุ่น: CDP-G-14ข้ามอ้างอิง: 49H869
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
฿7,714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อ Kingpinless
ประเภทล้อKingpinless หมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer87 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายใช่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-3 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน1200 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม9.5 "
วัสดุแกนล้อจานอลูมิเนียม
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อยูรีเทน
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.38 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำไม่มีสิ่งสำคัญ
ล้อสำรองMfr. เลขที่ CDP-G-4
รัศมีการหมุน7.5 "
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อส้ม
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302200000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อตะกั่วขยายความหนาของแผ่นประเภทแผ่นล้อสำรองรัศมีการหมุนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
CASTER CONNECTION CDP-G-17 จานหมุนล้ออลูมิเนียม 1200 Lb | AF6NJR 19YW82 ซีดีพี-จี-174 "x 4-1 / 2"1000 ถึง 2999 ปอนด์ไม่0.25 "BMfr. เลขที่ CDP-G-46.125 "8"฿7,914
CASTER CONNECTION CDP-G-19 จานหมุนล้ออลูมิเนียม 1200 Lb | AF6NJW 19YW86 ซีดีพี-จี-194-1/2" x 6-1/4"1000 ถึง 2999 ปอนด์ใช่0.25 "AMfr. เลขที่ CDP-G-47.5 "8"฿7,816
CASTER CONNECTION CDP-G-5 ล้อจานหมุน 650 Lb. | AG6WTW 49H860 ซีดีพี-จี-54 "x 4-1 / 2"300 ถึง 999 ปอนด์ไม่0.38 "BMfr. เลขที่ CDP-G-13.375 "4"฿3,838
CASTER CONNECTION CDP-G-6 ล้อจานหมุน | AG6WTX 49H861 ซีดีพี-จี-64 "x 4-1 / 2"300 ถึง 999 ปอนด์ใช่0.38 "BMfr. เลขที่ CDP-G-14.25 "4"฿4,089
CASTER CONNECTION CDP-G-8 ลูกล้อจานหมุน 750 ปอนด์ | AG6WTZ 49H863 ซีดีพี-จี-84 "x 4-1 / 2"300 ถึง 999 ปอนด์ไม่0.38 "BMfr. เลขที่ CDP-G-24"5"฿4,471
CASTER CONNECTION CDP-G-11 ล้อจานหมุน 1000 Lb. | AG6WUC 49H866 ซีดีพี-จี-114 "x 4-1 / 2"1000 ถึง 2999 ปอนด์ใช่0.38 "BMfr. เลขที่ CDP-G-35.75 "6"฿3,659
CASTER CONNECTION CDP-G-13 ล้อจานหมุน 1200 Lb. | AG6WUE 49H868 ซีดีพี-จี-134 "x 4-1 / 2"1000 ถึง 2999 ปอนด์ใช่0.38 "BMfr. เลขที่ CDP-G-47.5 "8"฿7,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASTER CONNECTION CDP-G-14 ล้อจานหมุน 1200 ปอนด์
฿7,714 / หน่วย