CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 ตู้หมุน 45 x 24 x 33 นิ้ว สีขาว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้กลิ้ง |
ขนาดล้อ | 6 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) คงที่, (2) หมุน |
สี | ขาว |
องค์ประกอบ | ฝั่งซ้าย: (2) 2 "H, (1) 4" H, (1) 10 "H, ฝั่งขวา: (2) 2" H, (2) 4 "H, (1) 8" H |
ความลึก | 24 " |
ความจุลิ้นชัก | 2400 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
วัด | 18 |
จัดการ | (1) ท่อด้านข้าง |
ความสูง | 33 " |
โหลดคะแนน | 2400 ปอนด์ |
ระบบล็อค | กุญแจล็อคท่อภายใน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 9 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความจุ | 25,000 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 45 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กและยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 308.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.