CENTURY 799 มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1000 รอบต่อนาที 115v 42 Oao
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5" |
Bolt Circle Dia | 9 ", 10-3 / 16" |
รวมตัวเก็บประจุ | 5MFD / 370V |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | รวม |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 42 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.6 |
HP | 1 / 8 เพื่อ 1 / 30 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5 1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ที - เฟล็กซ์ |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | วสท |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | ตัวยึดแบบแรงบิด |
แผ่นป้าย RPM | 1000 |
จำนวนความเร็ว | 5 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.125 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | วสท |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 5" |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเพลา | Flat |
รูปแบบสตั๊ด | 2-1/4 x 2-1/4" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | Bolt Circle Dia | รวมตัวเก็บประจุ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL6410 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4.437 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿8,331 | ||
BL6416 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4 15 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿10,157 | ||
B6415 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4 15 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿9,949 | ||
B6507 | B | 4.437 " | ไม่ | 4 15 / 16 " | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ทุกมุม | PSC | แหวน | ฿9,811 | ||
BL6413 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4.437 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿7,494 | ||
429 | A | 4.625 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4 15 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿6,338 | ||
9644 | B | - | ไม่ | 4 11 / 16 " | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ทุกมุม | PSC | แหวน / สตั๊ด | ฿10,631 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.