Century 9474 | ห้องแอร์ มอเตอร์ Psc Oao 1075 Rpm | 4ma85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 9474 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1075 Rpm | AD8TNK 4MA85

CENTURY 9474 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง มอเตอร์ Psc Oao 1075 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AD8TNK รุ่น: 9474อ้างอิงไขว้: 4MA85
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
฿10,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แอร์ในห้อง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
Bolt Circle Dia4.625 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุMfr. เลขที่ 2MDV4
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม1.2, 0.8, 0.7, 0.6
HP1/15, 1/20, 1/25, 1/35
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวของตะกั่ว24 "
ความยาวเพลาน้อย4.75 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subห้องแอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดเปล
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว4
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4.25 "
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา10.5 "
ขนาดสตั๊ด#8-32 x 1-5/8"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.41
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)80.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฉนวนกันความร้อนBody DiaBolt Circle Diaความยาวของตะกั่วความยาวเพลาน้อยสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมการออกแบบมอเตอร์ชนิดเครื่องยนต์ราคา
CENTURY DBL4404 เครื่องปรับอากาศในห้อง Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721 ดีบีแอล4404A5"--4"40 องศาเซลเซียสขั้วโลกสีเทาขั้วโลกสีเทา฿9,798
CENTURY 7DB6408 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿11,663
CENTURY OFC1024 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "ถึง 36"4 11 / 16 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿10,863
CENTURY 748 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "ถึง 31"4.625 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿11,834
CENTURY 747 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "ถึง 34"4 11 / 16 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿11,671
CENTURY 955 มอเตอร์แอร์ในห้องเสาร่ม Oao 1500 รอบต่อนาที | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "ถึง 41"4 15 / 16 "40 องศาเซลเซียสขั้วโลกสีเทาขั้วโลกสีเทา฿17,187
CENTURY DBL64062 แอร์ห้อง เสาร่ม มอเตอร์ เทา 1050 รอบต่อนาที | AD8RRR 4LY99 ดีบีแอล64062B5"-40 "4.437 "40 องศาเซลเซียสขั้วโลกสีเทาขั้วโลกสีเทา฿9,514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 9474 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง มอเตอร์ Psc Oao 1075 รอบต่อนาที
฿10,843 / หน่วย