Century 9668 | มอเตอร์ฮีตเตอร์ 1/12 Hp 1550 208-230 V | 4ue33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 9668 มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต 1/12 Hp 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33

CENTURY 9668 ยูนิตฮีตเตอร์มอเตอร์ 1/12 Hp 1550 208-230 V

In Stock
รายการ: AD9QKH รุ่น: 9668อ้างไขว้: 4UE33
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
฿2,286 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กลุ่มประสิทธิภาพStandard
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม0.65-0.65
HP1/12
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย6 11 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subเครื่องทำความร้อนหน่วย
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน / รู
แผ่นป้าย RPM1550
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.187 "
ระยะ1
แหวน Dia.2-1 / 4 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์6-5 / 16 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia3 / 8 "
ความยาวเพลา1.5 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.43
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMกลุ่มประสิทธิภาพแอมป์โหลดเต็ม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ช่วง RPMเพลา Diaความยาวเพลาราคา
CENTURY U6521 มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต 1/8 Hp 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075จุดสูง2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "฿9,832
CENTURY 9667 มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต 1/12 Hp 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Standard 1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "฿2,970

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 9668 ยูนิตฮีตเตอร์มอเตอร์ 1/12 Hp 1550 208-230 V
฿2,286 / หน่วย