CENTURY B236 พูลมอเตอร์ 5 5/8 Hp 3450/1725 รอบต่อนาที 230v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 50 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
เสร็จสิ้น | Black |
วัสดุหน้าแปลน | อลูมิเนียม |
กรอบ | 56Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 16.4/4.8 |
HP | 5, 5 / 8 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | ฐานแข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 3450/1725 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 2.375 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 303 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กลุ่มประสิทธิภาพ | การติด | แผ่นป้าย RPM | การหมุน | ปัจจัยการบริการ | เพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีเอ็น50วี1 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | - | - | ฐาน | 3450/1725 | ทวนเข็มนาฬิกา | 1.0 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | ฿23,860 | ||
บีเอ็น34วี1 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | - | - | ฐาน | 3450/1725 | ทวนเข็มนาฬิกา | 1.0 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | ฿23,234 | ||
บีเอ็น23วี1 | แยกเฟส | - | - | ฐาน | 3450 | ทวนเข็มนาฬิกา | 1.0 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | ฿12,109 | ||
B2235 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 50 องศาเซลเซียส | จุดสูง | ฐานแข็ง | 3450/1725 | CCW | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | ฿32,728 | ||
B2233 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 50 องศาเซลเซียส | Standard | ฐานแข็ง | 3450/1725 | CCW | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | ฿25,309 | ||
B237 | PSC | 50 องศาเซลเซียส | Standard | ฐานแข็ง | 3450 | CCW | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | ฿31,310 | ||
B2234 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 50 องศาเซลเซียส | Standard | ฐานแข็ง | 3450/1725 | CCW | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | ฿28,496 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.