CENTURY B583 มอเตอร์ปั๊มหน้าที่ 1 แรงม้า 3450 รอบต่อนาที 208-230VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
ตลับ | ลูกบอล |
Bolt Circle Dia | 5 7 / 8 " |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | L56HCZ |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8-4.5A |
HP | 1 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวเพลาน้อย | 10 1 / 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา ฉ |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | วสท |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊ม |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 31 / 32 " |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1 15 / 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230V น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.