CENTURY BV91 มอเตอร์ปั๊มแยกเฟส 1 Hp 3450 115v 48y Odp
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
เสร็จสิ้น | Black |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ccwle |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | แกน |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ccwle |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A LH |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
วัสดุเพลา | เหล็ก |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหมุน | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | เพลา | ความยาวเพลา | วัสดุเพลา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS1202 | ทวนเข็มนาฬิกา | 56Z | 8.5/3.0 | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 230 | ฿23,233 | ||
SDS1152 | ทวนเข็มนาฬิกา | 56Z | 7.2/2.4 | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 230 | ฿20,654 | ||
SDS1252 | ทวนเข็มนาฬิกา | 56Z | 10.7/3.0 | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 230 | ฿26,658 | ||
SDS1302 | ทวนเข็มนาฬิกา | 56Z | 12.0/3.7 | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 230 | ฿30,787 | ||
SDS1102 | ทวนเข็มนาฬิกา | 56Z | 10.4/3.6 | 1.00 | เกลียว 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 115 | ฿18,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.