CENTURY D1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV4 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แหวน / สตั๊ด / วง |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 4-11 / 16 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 4" |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8 x 3-5/8" |
ขนาดสตั๊ด | # 8-32 x 5/8 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 818256723556 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | ขนาดสตั๊ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1026 | 115 | 2MDV4 | 3.5 | 1/4 | 5.125 " | 40 องศาเซลเซียส | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿7,084 | |
DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | 40 องศาเซลเซียส | 5-1 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿7,802 | |
D1036 | 208-230 | 2MDV4 | 2.6 | 1/3 | 5.375 " | 40 องศาเซลเซียส | 4-15 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿8,160 | |
DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | 40 องศาเซลเซียส | 5-9 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿8,535 | |
D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | 40 องศาเซลเซียส | 5.437 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿9,321 | |
DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | 50 องศาเซลเซียส | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | ฿10,584 | |
D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | 40 องศาเซลเซียส | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | ฿10,559 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.