CENTURY 5-5/8" เส้นผ่านศูนย์กลาง (ประสิทธิภาพมาตรฐาน) มอเตอร์โบลเวอร์ในร่ม
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | ขนาดสตั๊ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | 40 องศาเซลเซียส | 5-9 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿8,535 | |
A | DL1026 | 115 | 2MDV4 | 3.5 | 1/4 | 5.125 " | 40 องศาเซลเซียส | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿7,084 | |
A | DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | 40 องศาเซลเซียส | 5-1 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿7,802 | |
A | DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | 50 องศาเซลเซียส | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | ฿10,584 | |
A | D1026 | 208-230 | 2MDV4 | 1.8 | 1/4 | 5.125 " | 40 องศาเซลเซียส | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿8,069 | |
A | D1036 | 208-230 | 2MDV4 | 2.6 | 1/3 | 5.375 " | 40 องศาเซลเซียส | 4-15 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿8,160 | |
A | D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | 40 องศาเซลเซียส | 5.437 " | # 8-32 x 5/8 " | ฿9,321 | |
A | D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | 40 องศาเซลเซียส | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | ฿10,559 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่เก็บฝุ่น
- กล่องเครื่องมือและตู้ด้านข้าง
- อุปกรณ์เสริมร่องน้ำ
- ชุดขั้วสายไฟ
- ชุดติดตั้งแผงมาตรวัดความดัน
- การควบคุมปั๊ม
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- BUSSMANN KRP-C ฟิวส์หน่วงเวลาต่ำสุด, คลาส L
- HALLOWELL ตู้เก็บของ, ประตูระบายอากาศ
- APPROVED VENDOR บีกเกอร์แบบฟอร์มต่ำ
- AMERICAN TORCH TIP ที่ใส่ทิป Bzl
- SPEARS VALVES Labwaste P304 CPVC ข้อศอกยาว 90 องศา H x H
- SPEARS VALVES ท่อ PVC แบบดึงออกได้ต่ำ 80 ท่อ ปลายเรียบ
- VESTIL แพลตฟอร์ม TAL ซีรีส์ที่เป็นของแข็ง
- FIBERGRATE สะพานข้ามแยก
- VESTIL ปุ่มกด
- BROWNING YSB ซีรี่ส์เฟืองดอกจอกเหล็กไม่ชุบแข็ง 8 พิทช์