CENTURY F276 มอเตอร์แยกเฟส 1/3 Hp 850 115v 56cz Odp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.5 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่จำเป็นต้องใช้ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่มี |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56CZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 10.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | ใบหน้า |
แผ่นป้าย RPM | 850 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | ภายใต้ 1000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 786674019943 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลา | ความยาวเพลาน้อย | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F262 | 1.35 | 5.4/2.3 | 1 / 3, 1 / 10 | 2.25 " | 9" | ทุกมุม | 1725/1140 | 2 | ฿23,584 | ||
F263 | 1.25 | 6.8/3.8 | 1 / 2, 1 / 7 | 2.25 " | 9.375 " | ทุกมุม | 1725/1140 | 2 | ฿21,844 | ||
F395 | 1.4 | 2.6 | 1/12 | 2.375 " | 6.625 " | ทุกมุม | 850 | 1 | ฿27,430 | ||
F393L | 1.35 | 5.0 | 1 / 4, 1 / 12 | 2.25 " | 9.875 " | ตามแนวนอน | 1725/1140 | 2 | ฿21,806 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.