CENTURY FDL1024 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1625 รอบต่อนาที 115v 48y Oao
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV7 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.0 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ความยาวเพลาน้อย | 5.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แหวน / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1625 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 4-15 / 16 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1601-1700 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 5 15 / 16 " |
ประเภทเพลา | Flat |
ที่ตั้งสตั๊ด | ปลายเพลา |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8 x 3-5/8" |
ขนาดสตั๊ด | #8-32 x 1-5/8" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟดีแอล1056 | 5-11 / 16 " | 2MDV7 | 5.6 | 1001-1100 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ฿11,947 | ||
FD1056 | 5-11 / 16 " | 2MDV6 | 2.7 | 1001-1100 | 5.875 " | 208-230 | 1/2 | A | ฿12,571 | ||
FD1076 | 5-15 / 16 " | 2MDV7 | 4.9 | 1001-1100 | 5 15 / 16 " | 208-230 | 3/4 | B | ฿15,823 | ||
เอฟดีแอล1034 | 5.187 " | 2MDV9 | 4.0 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/3 | A | ฿11,996 | ||
เอฟดีแอล1054 | 5-11 / 16 " | 2MDV9 | 7.6 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ฿15,458 | ||
FD1054 | 5-11 / 16 " | 2MDV6 | 2.8 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 208-230 | 1/2 | A | ฿15,950 | ||
เอฟดีแอล1074 | 6.187 " | 2MDV9 | 8.5 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 3/4 | A | ฿16,595 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.