CENTURY FML1076V1 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV9 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 10.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ความยาวเพลาน้อย | 5.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 50 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ที - เฟล็กซ์ |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | ตัวยึดแบบแรงบิด |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 4 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 6" |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเพลา | Flat |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนความเร็ว | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวเพลา | รูปแบบสตั๊ด | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752A | 4 | 2MDV4 | 3.9 | 9.88 " | 5.5 " | 1-11/16 x 1-11/16" | 115 | 1/4 | ฿11,216 | ||
753A | 4 | 2MDV4 | 5.6 | 10.375 " | 5.5 " | - | 115 | 1/3 | ฿10,821 | ||
754A | 4 | 2MDV6 | 8.9 / 5.9 / 4.2 / 3.2 | 11 " | 5.5 " | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 1/2 | ฿11,869 | ||
9647 | 3 | 2MDV4 | 2.7 | - | 5.5 " | - | 115 | 1/6 | ฿9,188 | ||
FM1026 | 3 | 2MDV4 | 1.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/4 | ฿10,164 | ||
FM1036 | 3 | 2MDV6 | 2.7 | - | 6" | - | 208-230 | 1/3 | ฿12,154 | ||
FM1056 | 3 | 2MDV7 | 3.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/2 | ฿13,366 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.