Century 9647 | มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | 4mb50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 9647 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50

CENTURY 9647 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao

In Stock
รายการ: AD8TQC รุ่น: 9647อ้างอิงไขว้: 4MB50

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿9,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
รวมตัวเก็บประจุไม่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม2.7
HP1/6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4.25 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ตามแนวนอน
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ที - เฟล็กซ์
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดตัวยึดแบบแรงบิด
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว3
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา5.5 "
การวางแนวเพลาตามแนวนอน
ประเภทเพลาFlat
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.91
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.19
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนความเร็วจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุแอมป์โหลดเต็ม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวเพลารูปแบบสตั๊ดแรงดันไฟฟ้าHPราคา
CENTURY 752A มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4฿11,216
CENTURY 753A มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7 753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/3฿10,821
CENTURY 754A มอเตอร์ Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2฿11,869
CENTURY FML1076V1 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB 40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/4฿15,268
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB 52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/4฿10,164
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB 54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/3฿12,154
CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB 56 FM105632MDV73.4-6"-208-2301/2฿13,366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 9647 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao
฿9,188 / หน่วย