Century Gf2014 | มอเตอร์แยกเฟส 1/6 Hp 1725 115v 48 Open | 4ue81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY GF2014 มอเตอร์แยกเฟส 1/6 Hp 1725 115v 48 เปิด | AD9QLC 4UE81

CENTURY GF2014 มอเตอร์แยกเฟส 1/6 Hp 1725 115v 48 เปิด

In Stock
รายการ: AD9QLC แบบ: GF2014อ้างไขว้: 4UE81

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿13,189 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ขับสายพาน
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังจุดเปิด
กรอบ48
แอมป์โหลดเต็ม5.1
HP1/6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย7.375 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์แยกเฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subสายพาน Dr Fan / Blower
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์แยกเฟส
การติดเปล
แผ่นป้าย RPM1725
ประสิทธิภาพที่กำหนดลด 46.0%
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.875 "
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์6-15 / 16 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1701-1800
ปัจจัยการบริการ1.35
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.5 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.86
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบมอเตอร์ตลับBody Diaการออกแบบตู้มอเตอร์มอเตอร์ป้องกันความร้อนชนิดเครื่องยนต์การติดแผ่นป้าย RPMราคา
CENTURY 889A มอเตอร์แยกเฟส 1/3 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889Aแยกเฟสลูกบอล5.625 "เปิด Dripproofรถยนต์แยกเฟสฐาน1725฿9,830
CENTURY AR2054 มอเตอร์แยกเฟส 1/2 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9QKP4UE62 ARX​​NUMXแยกเฟสแขนเสื้อ5.625 "เปิด Dripproofรถยนต์แยกเฟสแหวนปรับได้1725฿13,925
CENTURY RS2014 มอเตอร์แยกเฟส 1/6 Hp 1725 115v 56z เปิด | AD9QKU 4UE68 RS2014แยกเฟสแขนเสื้อ5.625 "เปิดโล่งรถยนต์แยกเฟสเปล1725฿11,720
CENTURY F344V1 มอเตอร์แยกเฟส 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 เอฟทูวีทูแยกเฟสลูกบอล5.625 "เปิด Dripproofรถยนต์แยกเฟสเปล3450฿15,340
CENTURY RB2014 มอเตอร์แยกเฟส 1/6 Hp 1725 115v 48z เปิด | AD9QKX 4UE73 RB2014แยกเฟสลูกบอล5.625 "เปิดโล่งรถยนต์แยกเฟสเปล1725฿12,260
CENTURY BF2054 มอเตอร์แยกเฟส 1/2 Hp 1725 / 115-208v 230 | AD48QLH 9UE4 BF2054แยกเฟสลูกบอล5.625 "เปิดโล่งรถยนต์แยกเฟสเปล1725฿16,632
CENTURY SGF2034V3 มอเตอร์แยกเฟส 1/3 Hp 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3แยกเฟสลูกบอล6.5 "เปิด Dripproofรถยนต์แยกเฟสเปล1725/850฿19,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY GF2014 มอเตอร์แยกเฟส 1/6 Hp 1725 115v 48 เปิด
฿13,189 / หน่วย