CENTURY H564 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกปิดผนึกสองชั้น |
Body Dia | 6.5 " |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 56Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.8-2.6/1.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 10 5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แนวตั้ง Shaft Up |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | สตั๊ด / วงดนตรี |
แผ่นป้าย RPM | 1140 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 0.74 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 5 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 6" |
การวางแนวเพลา | Up |
ประเภทเพลา | Flat |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 094700825346 |
แรงดันไฟฟ้า | 200-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.57 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ตลับ | Body Dia | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 " | 70 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿20,176 | ||
FC1066AF | F | ลูกบอล | 5.625 " | 8.5 " | 70 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿20,606 | ||
FC1086AF | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 1 / 16 " | 70 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿21,437 | ||
FC1106F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 13 / 16 " | 70 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿30,015 | ||
FC1156F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 11 5 / 16 " | 70 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿35,503 | ||
FC3106F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 " | 70 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿37,099 | ||
FC3156F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 " | 70 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿43,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.