CENTURY H657V1 มอเตอร์ 3 เฟส 3/4hp 1725/1140 200-230 Eff 73.0
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ขับสายพาน |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.5 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56Y |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.5-2.6/1.5-1.6 |
HP | 3 / 4, 1 / 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สายพาน Dr Fan / Blower |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | เปล |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 73.0% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.625 " |
ระยะ | 3 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 8.25 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
รูปแบบสตั๊ด | 4-1/8 x 4-1/8" |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
UPC | 663001324911 |
แรงดันไฟฟ้า | 200-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | Body Dia | กรงขัง | การออกแบบตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H262V2 | 3 เฟส | 6.5 " | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | ไม่มี | 3 เฟส | เปล | 1725 | ฿21,505 | ||
B722L | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 6.5 " | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | เปล | 3450 | ฿29,401 | ||
H841V1 | 3 เฟส | 6.5 " | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | รถยนต์ | 3 เฟส | เปล | 3450 | ฿18,513 | ||
H843V1 | 3 เฟส | 6.5 " | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | รถยนต์ | 3 เฟส | เปล | 3450 | ฿26,367 | ||
H844 | 3 เฟส | 6.5 " | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | รถยนต์ | 3 เฟส | เปล | 3450 | ฿26,784 | ||
RB1204AV1 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 6.625 " | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | เปล | 1725 | ฿32,911 | ||
C533 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 6.5 " | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | แท่นวาง / สตั๊ด | 1725/1140 | ฿38,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.