CENTURY มอเตอร์ปั๊มเจ็ท K1070, 3/4 แรงม้า, 3450 รอบต่อนาที, 115/230VAC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มเจ็ท |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.6 " |
Bolt Circle Dia | 5 7 / 8 " |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.7 / 11.4A |
ความสูง | 5 5 / 8 " |
HP | 3/4 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวเพลาน้อย | 9 1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา ฉ |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มเจ็ท |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
การออกแบบ NEMA | ไม่มี |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 9 / 16 " |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยการบริการ | 1.5 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2 1 / 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115 / 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.46 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1032 | 56J | 3.4 / 6.8A | 1/3 | 8 3 / 8 " | 10 13 / 16 " | 1.8 | 2 7 / 16 " | ฿16,111 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.