A B แบริ่ง: ลูกบอล , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 5.6 " , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 5 7 / 8 " , รอบการทำงาน: อย่างต่อเนื่อง , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ความสูง: 5 5 / 8 " , เฮิรตซ์: เฮิร์ตซ์ 60 , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 104 องศา ฉ , การใช้งานมอเตอร์: ปั๊ม , การออกแบบมอเตอร์: คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท , การออกแบบโครงมอเตอร์: เปิด Dripproof , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , มอเตอร์ย่อย ปั๊มเจ็ท , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , แผ่นป้าย RPM: 3450 , การออกแบบ NEMA: ไม่มี , จำนวนความเร็ว: 1 , เฟส: 1 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , แรงดันไฟฟ้า: AC 115 / 230V