CENTURY OAN747 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 460v 48y Oao
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5-11 / 16 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV9 |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8 1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การเปลี่ยน OEM |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ccwle |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | วงดนตรี |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.375 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ccwle |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 2 5 / 16 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | ตลับ | Body Dia | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | ลูกบอล | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60 องศาเซลเซียส | ฿18,500 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | ลูกบอล | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿22,082 | ||
OAN470 | 1/4 | ลูกบอล | 5-11 / 16 " | 50/60 | B | - | 6" | 40 องศาเซลเซียส | ฿21,240 | ||
OAN010 | 1/3 | ลูกบอล | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 5.25 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿20,900 | ||
OAN460 | 3/4 | ลูกบอล | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8.375 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿21,587 | ||
โอพีวี748 | 1/6, 1/12, 1/20 | แขนเสื้อ | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿16,818 | ||
160A | 1/3 | - | 5.625 " | 60 | B | - | 6.125 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿12,246 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.