Century โออัน470 | มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 3200 Rpm 460v 48y Oao | 12n952 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY OAN470 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 3200 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952

CENTURY OAN470 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 3200 รอบต่อนาที 460v 48y Oao

In Stock
รายการ: AA4JFC รุ่น: OAN470อ้างไขว้: 12N952

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿21,240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
ตลับลูกบอล
Body Dia5-11 / 16 "
Bolt Circle Dia5.15 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม0.9
HP1/4
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย6"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์การเปลี่ยน OEM
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์วงดนตรี
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดวงดนตรี
แผ่นป้าย RPM3200
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.75 "
ระยะ1
การหมุนccwle
ช่วง RPM3001-3600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา2.75 "
ขนาดสตั๊ด# 8-32 x 1/2 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.86
ความสูงของเรือ (ซม.)26.42
ความยาวเรือ (ซม.)33.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPตลับBody DiaHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวของตะกั่วความยาวเพลาน้อยสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
CENTURY OAN1076 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4ลูกบอล5.625 "60B-7"60 องศาเซลเซียส฿18,500
CENTURY OAN1076V1 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4ลูกบอล5.625 "50/60B-8.375 "60 องศาเซลเซียส฿22,082
CENTURY OAN010 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3ลูกบอล5-11 / 16 "60B-5.25 "60 องศาเซลเซียส฿20,900
CENTURY OAN460 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4ลูกบอล5-11 / 16 "60B-8.375 "60 องศาเซลเซียส฿21,587
CENTURY OAN747 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4ลูกบอล5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 องศาเซลเซียส฿29,141
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 Rpm 115v 42y เปิด | AA4JFH 12N957 โอพีวี7481/6, 1/12, 1/20แขนเสื้อ5"60B-4.25 "60 องศาเซลเซียส฿16,818
CENTURY 160A มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1625 รอบต่อนาที 208-230v 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 องศาเซลเซียส฿12,246

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY OAN470 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 3200 รอบต่อนาที 460v 48y Oao
฿21,240 / หน่วย