Bussmann 16394-3 | บล็อกการจัดจำหน่าย | 3xh74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 16394-3 บล็อกการกระจาย | AD3ATH 3XH74

BUSSMANN 16394-3 บล็อกการกระจาย

In Stock
รายการ: AD3ATH รุ่น: 16394-3อ้างอิงไขว้: 3XH74
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
฿9,790 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก3.32 "
ความยาว4"
สูงสุด แอมป์400
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อรอง / เสา1
ช่วงสายรอง (AWG)1 / 2-13 x 1-1 / 16 สตั๊ด
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
ความกว้าง5.21 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
BUSSMANN 16375-1 บล็อกการกระจาย | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 ถึง 4 AWG CU, 12 ถึง 4 AWG AL1.98 "฿4,010
BUSSMANN 16375-2 บล็อกการกระจาย | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 ถึง 4 AWG CU, 12 ถึง 4 AWG AL3.6 "฿5,204
BUSSMANN 16375-3 บล็อกการกระจาย | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 ถึง 4 AWG CU, 12 ถึง 4 AWG AL5.21 "฿10,241
BUSSMANN 16378-1 บล็อกการกระจาย | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 สตั๊ด1.98 "฿3,484
BUSSMANN 16378-2 บล็อกการกระจาย | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 สตั๊ด3.6 "฿5,668
BUSSMANN 16378-3 บล็อกการกระจาย | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 สตั๊ด5.21 "฿6,284
BUSSMANN 16394-1 บล็อกการกระจาย | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 สตั๊ด1.98 "฿4,162

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 16394-3 บล็อกการกระจาย
฿9,790 / หน่วย