Century Occ1026a | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz | 2gmr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY OCC1026A มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 HP 1075 รอบต่อนาที 60Hz | AB9YTU 2GMR3

CENTURY OCC1026A มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 HP 1075 rpm 60Hz

In Stock
รายการ: AB9YTU รุ่น: OCC1026Aอ้างอิงไขว้: 2GMR3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม2.1
HP1/4
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวของตะกั่ว50 "
ความยาวเพลาน้อย4"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์วงดนตรี
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลมคอนเดนเซอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดวงดนตรี
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.125 "
ระยะ1
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา3.125 "
การวางแนวเพลาตามแนวนอน
ประเภทเพลาFlat
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.57
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวเพลาน้อยตลับจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมการออกแบบตู้มอเตอร์การติดแผ่นป้าย RPMจำนวนความเร็วราคา
CENTURY OLE1036A มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/3 HP 1075 รอบต่อนาที 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "แขนเสื้อ2MDV440 องศาเซลเซียสเปิดโล่งแหวน10754฿10,998
CENTURY OCA1056 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/2 HP 1075 รอบต่อนาที 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 โอซีเอ10567.25 "ลูกบอล2 เดือน 760 องศาเซลเซียสเปิดโล่งกรกฎาคม10751฿25,909
CENTURY FEH1056S มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/2 HP 1050 รอบต่อนาที 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "ลูกบอล2MDV760 องศาเซลเซียสAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดแกน10501฿16,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY OCC1026A มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 HP 1075 rpm 60Hz
฿7,112 / หน่วย