CENTURY PD6104AV2 ตัวเก็บประจุมอเตอร์หน้าที่ฟาร์มเริ่ม Teao 1hp 1725 Rpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมสัตว์ปีก |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีดำ |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.0/4.5 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 9 13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | Capacitor-Start / Run |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | แฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | Capacitor-Start / Capacitor-Run |
การติด | เปล |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1425 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 11 / 16 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.3 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 786674029140 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
PD6104AV3 | ฐาน | ฿30,859 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.