A B แบริ่ง: ลูกบอล , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: ใช่ , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , เสร็จ: เคลือบสีดำ , กรอบ: 56 , วัสดุกรอบ: เหล็กแผ่นรีด , แอมป์โหลดเต็ม: 9.0/4.5 , HP: 1 , เฮิรตซ์: 50/60 , ชั้นฉนวน: B , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 9 13 / 16 " , การใช้งานมอเตอร์: หน้าที่ฟาร์ม , การออกแบบมอเตอร์: Capacitor-Start / Run , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ตามแนวนอน , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , มอเตอร์ย่อย แฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: Capacitor-Start / Capacitor-Run , ตำแหน่งการติดตั้ง: ตามแนวนอน , แผ่นป้าย RPM: 1725/1425 , ความยาวโดยรวม: 11 11 / 16 " , เฟส: 1 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , ช่วงรอบต่อนาที: 1701-1800 , ปัจจัยการบริการ: 1.3 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , ความยาวเพลา: 1.875 " , ประเภทเพลา: คีย์ , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , แรงดันไฟฟ้า: 115/230