Century Rf6402 | เสาบังแดดมอเตอร์ 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y | 4uu74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY RF6402 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1050 / 115-208 230y | AD42TXG 9UU4

CENTURY RF6402 มอเตอร์เสาแรเงา 1/10 Hp 1050 115/208-230 42 ปี

In Stock
รายการ: AD9TXG รุ่น: RF6402อ้างไขว้: 4UU74
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
฿12,806 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
Bolt Circle Dia3.5 "
รวมตัวเก็บประจุไม่จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่มี
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย4 15 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดฐาน / สตั๊ด / แหวน
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.25 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4-9 / 16 "
การหมุนวสท
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia3 / 8 "
ความยาวเพลา2.25 "
การวางแนวเพลาทุกมุม
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
รูปแบบสตั๊ด2-1/2 x 2-1/2"
ขนาดสตั๊ด#10-32 x 1-3/16"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115 / 208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMการหมุนช่วง RPMราคา
CENTURY RF4400 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXH 4UU75 RF44001550วสท1501-1600฿10,838
CENTURY RF6403 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1050 / 115-208 230y | AD42TXJ 9UU4 RF64031050ccwle1001-1100฿12,783
CENTURY RF4401 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXK 4UU77 RF44011550CCWSE (ปลายเพลาออกจากตะกั่ว)1501-1600฿11,532

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY RF6402 มอเตอร์เสาแรเงา 1/10 Hp 1050 115/208-230 42 ปี
฿12,806 / หน่วย