CENTURY มอเตอร์โบลเวอร์ UH1016, 1/6 แรงม้า, 1075 รอบต่อนาที, 115VAC
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โบลเวอร์ / มอเตอร์พัดลม |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5 5 / 8 " |
Bolt Circle Dia | 5 1 / 8 " |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.2A |
HP | 1/6 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวเพลาน้อย | 5 1 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศา ค |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | HVAC / R |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | มอเตอร์พัดลม/โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 3" |
ความยาวสตั๊ด | 7 / 8 " |
ขนาดสตั๊ด | 8-32 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.95 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.