CHAINFLEX CF10-02-08-1 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 2a 300v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | น้ำเงิน |
วัสดุแจ็คเก็ต | ทีพีอี |
สูงสุด แอมป์ | 2 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 300V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.3 " |
จำนวนตัวนำ | 8 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต |
ชั่วคราว พิสัย | -31 องศาถึง 212 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CF9-02-08-1 | 0.26 " | 8 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿186 | |
CF9-02-12-1 | 0.31 " | 12 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿289 | |
CF10-02-12-1 | 0.35 " | 12 | Shielded | ฿599 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.