Chainflex Cf130us-15-33 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | 2tzd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF130US-15-33 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JTP 2TZD9

CHAINFLEX CF130US-15-33 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 8a 600v

In Stock
รายการ: AC3JTP รุ่น: CF130US-15-33อ้างอิงข้าม: 2TZD9
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
฿937 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
เกจ / ตัวนำ16/33
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์8
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.85 "
จำนวนตัวนำ33
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเกจ / ตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF130US-15-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25ทองแดงเปลือย16/250.765 "25ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿629
CHAINFLEX CF140US-15-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25ทองแดงเปลือย16/250.85 "25Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿1,089
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25ทองแดง16/250.765 "25ไม่ถูกปกป้อง25ft฿18,027
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25ทองแดงเปลือย16/330.85 "33ไม่ถูกปกป้อง25ft฿27,125
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25ทองแดงเปลือย16/250.85 "25Shielded25ft฿26,816
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100ทองแดงเปลือย16/250.765 "25ไม่ถูกปกป้อง100ft฿72,109
CHAINFLEX CF130US-15-33-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 8a 600v | AC3UMW 2WGR8 CF130US-15-33-100ทองแดง16/330.85 "33ไม่ถูกปกป้อง100ft฿121,150

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF130US-15-33 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 8a 600v
฿937 / หน่วย