CHAINFLEX CF130US-25-04-100 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 25a 600v
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง |
ประเภทสายเคเบิ้ล | งออย่างต่อเนื่อง |
วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
เกจ / ตัวนำ | 14/4 |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 25 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 8 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.385 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 176 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 14 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ระวิงยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-25-04 | ทองแดงเปลือย | 0.385 " | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿205 | |
CF140US-25-04 | ทองแดงเปลือย | 0.465 " | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿377 | |
CF130US-25-04-25 | ทองแดง | 0.385 " | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿4,863 | |
CF140US-25-04-25 | ทองแดงเปลือย | 0.465 " | Shielded | 25ft | ฿7,227 | |
CF140US-25-04-100 | ทองแดง | 0.465 " | Shielded | 100ft | ฿28,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.