Chainflex Cf130us-25-04-25 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 25a 600v | 2tzt8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF130US-25-04-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 25a 600v | AC3JXV 2TZT8

CHAINFLEX CF130US-25-04-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 25a 600v

In Stock
รายการ: AC3JXV รุ่น: CF130US-25-04-25ข้ามอ้างอิง: 2TZT8
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
฿4,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดง
เกจ / ตัวนำ14/4
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์25
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.385 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF130US-25-04 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04ทองแดงเปลือย0.385 "ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿228
CHAINFLEX CF140US-25-04 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 25a 600v | AC3JUF 2TZF6 CF140US-25-04ทองแดงเปลือย0.465 "Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿419
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25ทองแดงเปลือย0.465 "Shielded25ft฿6,273
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100ทองแดงเปลือย0.385 "ไม่ถูกปกป้อง100ft฿16,889
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 25a 600v | AC3UNM 2WGU 5 CF140US-25-04-100ทองแดง0.465 "Shielded100ft฿24,995

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF130US-25-04-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 25a 600v
฿4,221 / หน่วย