Chainflex Cf130us-25-07 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 20a 600v | 2tze2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF130US-25-07 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JTR 2TZE2

CHAINFLEX CF130US-25-07 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 20a 600v

In Stock
รายการ: AC3JTR รุ่น: CF130US-25-07ข้ามอ้างอิง: 2TZE2
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
฿395 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
เกจ / ตัวนำ14/7
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์20
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.51 "
จำนวนตัวนำ7
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF140US-25-07 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07ทองแดงเปลือย0.585 "Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿530
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25ทองแดง0.51 "ไม่ถูกปกป้อง25ft฿12,894
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25ทองแดงเปลือย0.585 "Shielded25ft฿9,924
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100ทองแดงเปลือย0.51 "ไม่ถูกปกป้อง100ft฿51,575
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100ทองแดงเปลือย0.585 "Shielded100ft฿51,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF130US-25-07 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 20a 600v
฿395 / หน่วย