Chainflex Cf140us-07-07-25 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | 2tzu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF140US-07-07-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3JYB 2TZU5

CHAINFLEX CF140US-07-07-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 11a 600v

In Stock
รายการ: AC3JYB รุ่น: CF140US-07-07-25ข้ามอ้างอิง: 2TZU5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,463 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดง
เกจ / ตัวนำ18/7
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์11
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.478 "
จำนวนตัวนำ7
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเกจ / ตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF130US-07-05 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05ทองแดงเปลือย18/50.35 "5ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿158
CHAINFLEX CF130US-07-07 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07ทองแดงเปลือย18/70.4 "7ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿236
CHAINFLEX CF140US-07-07 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07ทองแดงเปลือย18/70.478 "7Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿365
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25ทองแดง18/50.35 "5ไม่ถูกปกป้อง25ft฿3,288
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25ทองแดง18/70.4 "7ไม่ถูกปกป้อง25ft฿4,616
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100ทองแดง18/50.35 "5ไม่ถูกปกป้อง100ft฿17,745
CHAINFLEX CF130US-07-07-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6 CF130US-07-07-100ทองแดง18/70.4 "7ไม่ถูกปกป้อง100ft฿18,568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF140US-07-07-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 11a 600v
฿7,463 / หน่วย