CHAINFLEX CF140US-15-25-100 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 8a 600v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง |
ประเภทสายเคเบิ้ล | งออย่างต่อเนื่อง |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
เกจ / ตัวนำ | 16/25 |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 8 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 8 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.85 " |
จำนวนตัวนำ | 25 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 176 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | เกจ / ตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ระวิงยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-15-25 | ทองแดงเปลือย | 16/25 | 0.765 " | 25 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿629 | |
CF130US-15-33 | ทองแดงเปลือย | 16/33 | 0.85 " | 33 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿937 | |
CF140US-15-25 | ทองแดงเปลือย | 16/25 | 0.85 " | 25 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿1,089 | |
CF130US-15-25-25 | ทองแดง | 16/25 | 0.765 " | 25 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿18,027 | |
CF130US-15-33-25 | ทองแดงเปลือย | 16/33 | 0.85 " | 33 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿27,125 | |
CF140US-15-25-25 | ทองแดงเปลือย | 16/25 | 0.85 " | 25 | Shielded | 25ft | ฿26,816 | |
CF130US-15-25-100 | ทองแดงเปลือย | 16/25 | 0.765 " | 25 | ไม่ถูกปกป้อง | 100ft | ฿72,109 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.