CHAINFLEX CF30-60-04-100 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 53a 1000v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายไฟ Flexing |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 53 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 1000V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.57 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 10 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.96 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีลวด | วัสดุตัวนำ | วัสดุแจ็คเก็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ระวิงยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF34-60-04-1 | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง | ทองแดง | ทีพีอี | 0.55 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | 1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต | -31 องศาถึง 194 องศา F | ฿962 | ||
CF35-60-04-1 | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง | ทองแดง | ทีพีอี | 0.61 " | 4 | Shielded | 1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต | -31 องศาถึง 194 องศา F | ฿905 | ||
CF300-60-01-1 | ทองแดง | ทองแดง | ทีพีอี | 0.28 " | 1 | ไม่ถูกปกป้อง | 1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต | -31 องศาถึง 194 องศา F | ฿164 | ||
CF310-60-01-1 | ทองแดง | ทองแดง | ทีพีอี | 0.3 " | 1 | Shielded | 1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต | -31 องศาถึง 194 องศา F | ฿238 | ||
CF30-60-04 | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง | ทองแดงเปลือย | พีวีซี | 0.57 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 23 องศาถึง 158 องศา F | ฿484 | ||
CF31-60-04 | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง | ทองแดงเปลือย | พีวีซี | 0.67 " | 4 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 23 องศาถึง 158 องศา F | ฿824 | ||
CF30-60-04-25 | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง | ทองแดง | พีวีซี | 0.57 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | 23 องศาถึง 158 องศา F | ฿10,088 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.