Chainflex Cf31-15-04 | สายไฟงอต่อเนื่อง 21a 1000v | 2tzg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF31-15-04 สายไฟงอต่อเนื่อง 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5

CHAINFLEX CF31-15-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 21a 1000v

In Stock
รายการ: AC3JUP รุ่น: CF31-15-04ข้ามอ้างอิง: 2TZG5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายไฟ Flexing
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์21
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.43 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดระวิงยาวชั่วคราว พิสัยราคา
CHAINFLEX CF35-15-04-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 21a 1000v | AB7UNQ 24C138 CF35-15-04-1ทองแดงทีพีอี0.37 "1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿462
CHAINFLEX CF31-15-04-25 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3 CF31-15-04-25ทองแดงพีวีซี0.43 "25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿6,782
CHAINFLEX CF31-15-04-100 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100ทองแดงพีวีซี0.43 "100ft23 องศาถึง 158 องศา F฿28,874

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF31-15-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 21a 1000v
฿401 / หน่วย